Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 35849200 LED-Lampe 6,7 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 35849200 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips 35849200 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474413
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35849200
EAN/GTIN:
     8719514358492
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
6.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
430 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Energie
Lampenstrom
650 mA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35843000
ab € 8,45*
Ähnlich
Philips
35845400
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips
35847800
ab € 7,98*
Ähnlich
Philips
35851500
ab € 8,41*
Ähnlich
Philips
35855300
ab € 8,43*
Ähnlich
Philips
35857700
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips
35859100
ab € 8,22*
Ähnlich
Philips
35863800
ab € 8,45*
Ähnlich
Philips
35865200
ab € 11,49*
Ähnlich
Philips
35867600
ab € 11,48*
Ähnlich
Philips
35869000
ab € 10,80*
Ähnlich
Philips
35871300
ab € 11,44*
Ähnlich
Philips
35873700
ab € 11,41*
Ähnlich
Philips
35875100
ab € 11,42*
Ähnlich
Philips
35877500
ab € 8,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.