Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 35873700 LED-Lampe 7,5 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 35873700 LED-Lampe 7,5 W GU5.3
Philips 35873700 LED-Lampe 7,5 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474482
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35873700
EAN/GTIN:
     8719514358737
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
43 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Energie
Lampenstrom
720 mA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35843000
ab € 8,43*
Ähnlich
Philips
35845400
ab € 8,46*
Ähnlich
Philips
35847800
ab € 7,92*
Ähnlich
Philips
35849200
ab € 8,11*
Ähnlich
Philips
35851500
ab € 9,89*
Ähnlich
Philips
35855300
ab € 8,46*
Ähnlich
Philips
35857700
ab € 8,39*
Ähnlich
Philips
35859100
ab € 8,08*
Ähnlich
Philips
35863800
ab € 8,45*
Ähnlich
Philips
35865200
ab € 11,47*
Ähnlich
Philips
35867600
ab € 11,42*
Ähnlich
Philips
35869000
ab € 10,98*
Ähnlich
Philips
35871300
ab € 11,43*
Ähnlich
Philips
35875100
ab € 11,46*
Ähnlich
Philips
35877500
ab € 8,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.