Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Niedervolt Reflektorlampe
>
Artikel
Philips 35863800 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-93474496
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
35863800
EAN/GTIN:
8719514358638
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
6.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
460 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Energie
Lampenstrom
650 mA
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU5,3
,
Sockel GU5,3
,
philips led reflektorlampe gu 5,3
,
leds mit stecksockel
,
leds mit stecksockel dimmbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 35843000 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips
35843000
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips 35845400 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips
35845400
ab € 8,45*
Ähnlich
Philips 35847800 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips
35847800
ab € 7,97*
Ähnlich
Philips 35849200 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips
35849200
ab € 8,01*
Ähnlich
Philips 35851500 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips
35851500
ab € 8,47*
Ähnlich
Philips 35855300 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips
35855300
ab € 8,43*
Ähnlich
Philips 35857700 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips
35857700
ab € 8,43*
Ähnlich
Philips 35859100 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips
35859100
ab € 8,30*
Ähnlich
Philips 35865200 LED-Lampe 7,5 W GU5.3
Philips
35865200
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips 35867600 LED-Lampe 7,5 W GU5.3
Philips
35867600
ab € 11,59*
Ähnlich
Philips 35869000 LED-Lampe 7,5 W GU5.3
Philips
35869000
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips 35871300 LED-Lampe 7,5 W GU5.3
Philips
35871300
ab € 11,54*
Ähnlich
Philips 35873700 LED-Lampe 7,5 W GU5.3
Philips
35873700
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips 35875100 LED-Lampe 7,5 W GU5.3
Philips
35875100
ab € 11,54*
Ähnlich
Philips 35877500 LED-Lampe 6,7 W GU5.3
Philips
35877500
ab € 8,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen