Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 33389500 energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K 14,8 W G53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 33389500 energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K 14,8 W G53
Philips MASTER LED 33389500 energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K 14,8 W G53
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474421
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33389500
EAN/GTIN:
     8719514333895
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
Anwendungsbereich:
- Hotel- und Gastgewerbe: Hotelzimmer, Flure, Lobby, Empfangsbereiche, Restaurants, Bars, Cafés.

Eigenschaften:
- Angepasstes Farbspektrum gibt Halogen-Lichtfarben wieder.

Vorteile:
- Warmes und komfortables Ambiente.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Länge (mm)
61 mm
Gewicht
160 g
Leistungen
Lampenleistung
14.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G53
Lichtleistung
950 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
45 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33379600
ab € 17,46*
Ähnlich
Philips
33381900
ab € 17,48*
Ähnlich
Philips
33385700
ab € 14,36*
Ähnlich
Philips
33387100
ab € 17,50*
Ähnlich
Philips
33391800
ab € 15,64*
Ähnlich
Philips
33393200
ab € 15,81*
Ähnlich
Philips
33397000
ab € 15,61*
Ähnlich
Philips
33401400
ab € 15,70*
Ähnlich
Philips
33395600
ab € 15,69*
Ähnlich
Philips
33399400
ab € 15,74*
Ähnlich
Philips
33383300
ab € 17,52*
Ähnlich
Philips
42967300
ab € 24,74*
Ähnlich
Philips
42969700
ab € 20,80*
Ähnlich
Philips
42971000
ab € 24,91*
Ähnlich
Philips
42973400
ab € 20,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.