Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D
Philips MASTER LED MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474442
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33399400
EAN/GTIN:
     8719514333994
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Leistungen
Lampenleistung
10.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G53
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
620 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
57 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
3200 CD
Zertifizierung
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
1000 mA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33379600
ab € 17,47*
Ähnlich
Philips
33381900
ab € 17,46*
Ähnlich
Philips
33385700
ab € 17,53*
Ähnlich
Philips
33387100
ab € 17,45*
Ähnlich
Philips
33389500
ab € 17,55*
Ähnlich
Philips
33391800
ab € 15,66*
Ähnlich
Philips
33393200
ab € 15,92*
Ähnlich
Philips
33397000
ab € 15,66*
Ähnlich
Philips
33401400
ab € 15,62*
Ähnlich
Philips
33395600
ab € 15,53*
Ähnlich
Philips
33383300
ab € 17,43*
Ähnlich
Philips
42967300
ab € 24,35*
Ähnlich
Philips
42969700
ab € 21,22*
Ähnlich
Philips
42971000
ab € 25,66*
Ähnlich
Philips
42973400
ab € 21,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.