Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 33379600 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 14,8 W G53 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 33379600 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 14,8 W G53 G
Philips MASTER LED 33379600 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 14,8 W G53 G
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474574
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33379600
EAN/GTIN:
     8719514333796
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Leistungen
Lampenleistung
14.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G53
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
875 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
59 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
3000 CD
Zertifizierung
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
1500 mA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33381900
ab € 17,48*
Ähnlich
Philips
33385700
ab € 14,36*
Ähnlich
Philips
33387100
ab € 17,50*
Ähnlich
Philips
33389500
ab € 17,51*
Ähnlich
Philips
33391800
ab € 15,64*
Ähnlich
Philips
33393200
ab € 15,81*
Ähnlich
Philips
33397000
ab € 15,61*
Ähnlich
Philips
33401400
ab € 15,70*
Ähnlich
Philips
33395600
ab € 15,69*
Ähnlich
Philips
33399400
ab € 15,74*
Ähnlich
Philips
33383300
ab € 17,52*
Ähnlich
Philips
42967300
ab € 24,74*
Ähnlich
Philips
42969700
ab € 20,80*
Ähnlich
Philips
42971000
ab € 24,91*
Ähnlich
Philips
42973400
ab € 20,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.