| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-93850373 Herst.-Nr.: TMR 3-2411WIE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Leistung | 3 W | ![](/p.gif) | DC input Spannung | 9-36 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 600 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 5 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kupfer, Silikon, Nickel | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Typ | DC/DC | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -50 - 125 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, REACH | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9.3 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 11.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 21.8 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4.8 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |