Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fold Clear 26,4 cm (10.4") Folio Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fold Clear 26,4 cm (10.4") Folio Lila
Hama Fold Clear 26,4 cm (10.4") Folio Lila
Hama Fold Clear 26,4 cm (10.4") Folio Lila
Hama Fold Clear 26,4 cm (10.4") Folio Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95035414
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217153
EAN/GTIN:
     4047443479907
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Samsung Galaxy Tab A8 10.4" nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion für bequemes Arbeiten obendrein.

- Integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels das Gerät ein und beim Schließen aus
- Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen
- Tablet-Case mit transparenter Rückseite: Design des Tablets bleibt sichtbar
- Magnetverschluss für schnelles Öffnen und Schließen sowie feste Sicherung
- Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente
- Zuverlässiger Beschützer: das Obermaterial ist strapazierfähig und flexibel
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.4 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Lila
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A8+ 10.4"
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
249 mm
Innenmaße (B x T x H)
160 x 7 x 247 mm
Gewicht
192 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,10*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,83*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,44*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 15,87*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,57*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 19,87*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,16*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,25*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,53*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,04*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.