Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 542008001800 Lichtspot Einbaustrahler 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 542008001800 Lichtspot Einbaustrahler 35 W
OPPLE Lighting 542008001800 Lichtspot Einbaustrahler 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95445160
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542008001800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
3320 g
Lampen
Gesamtleistung
35 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
3800 lm
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
41 A
Einschaltzeit
150 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
695 mm
Paketgewicht
4209 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098009600
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.