Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM 760 Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana TM 760 Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Medisana TM 760 Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Medisana TM 760 Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Medisana TM 760 Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Medisana TM 760 Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Medisana TM 760 Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Medisana TM 760 Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Medisana TM 760 Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95696463
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     76121
EAN/GTIN:
     4015588761218
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Das Thermometer TM 760 ermöglicht eine präzise und berührungslose Messung der Körpertemperatur mittels Infrarot-Messung. Dank des optischen und akustischen Fieberalarms wird der Nutzer stets über eine erhöhte Körpertemperatur informiert. Neben der Messung der Körpertemperatur ist außerdem auch eine Messung von Umgebungstemperaturen und Oberflächen im Temperaturbereich von 0°C bis 100°C möglich.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Fernabtastthermometer
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Stirn
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C,°F
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Temperaturmessbereich
0 - 100 °C
Oberflächentemperaturmessbereich
0 - 100 °C
Maximaler Messabstand
2.5 cm
Messzeit
3 s
Speicherkapazität
30 Eintragungen
Speicher für letzten Messwert
Ja
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Für Neugeborene geeignet
Ja
Hochtemperatur-Alarmeinstellung
Ja
Alarm
Ja
Zertifizierung
IP22
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.