Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 114878 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 114878 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 114878 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95767327
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmomentschraubendreher Satz
Wechselklingen für VDE Drehmomentschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips 1x100
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Rot
Schraubendreher-Bits Größe
PH1
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.