Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB GSUN 2 LED 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Notleuchte
LED-Notleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96552153
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     651817.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
450 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
2 W
Farbtemperatur (max.)
5700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
1150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esylux Deutschland
EN10026836
ab € 50,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.