Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-462551 Herst.-Nr.: 18415 EAN/GTIN: 4043619184156 |
| |
|
| | |
| Diese Standhalterung von Delock überzeugt nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch Stabilität und Funktion. Denn, dank des einstellbaren Winkels kann das Tablet oder das Notebook in drei mögliche Positionen gebracht werden und steht dabei stabil. Die an der Halterung befestigten Gummipads sorgen dafür, dass weder das Gerät noch die Halterung rutscht. Platzsparend Da die Halterung komplett zusammenklappbar ist, passt sie perfekt in die Tasche, den Rucksack oder Koffer und ist ideal für Reisen geeignet. Weitere Informationen: Ergonomie | Faltbar | Ja | | Anpassbar | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Design | Produkttyp | Notebook-Ständer | | Produktfarbe | Aluminium | | Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität | 15.6 Zoll | | Material | Aluminium | | Anzahl der unterstützten Geräte | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm | | Tiefe | 210 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 534 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 19,06* | € 23,48* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 19,00* | € 23,50* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 22,36* | € 27,56* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,30* | € 29,78* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 28,38* | € 34,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|