Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Dl M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Dl M
SLV Numinos Dl M
SLV Numinos Dl M
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96867925
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1500 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68 mm
Gewicht
240 g
Durchmesser
105 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
17.55 W
Ergonomie
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004069
ab € 33,88*
Zubehör
SLV
1004064
ab € 12,71*
Zubehör
SLV
1004054
ab € 24,36*
Zubehör
SLV
1004790
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
1004791
ab € 2,44*
Zubehör
SLV
1004792
ab € 2,44*
Zubehör
SLV
1004793
ab € 5,24*
Zubehör
SLV
1006141
ab € 6,55*
Zubehör
SLV
1006142
ab € 6,52*
Zubehör
SLV
1006139
ab € 6,53*
Zubehör
SLV
1006140
ab € 6,53*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 53,88*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,69*
Zubehör
SLV
1006459
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.