Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Para 380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Para 380
SLV Para 380
SLV Para 380
SLV Para 380
SLV Para 380
SLV Para 380
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98268427
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     165358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Der PARA 380 Reflektorleuchte ist mit ihren speziellen Lichtattributen für den technisch, industriellen Bereich wie gemacht. Mit der Schutzklasse IP 20 ist sie vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Pendelleuchte hat eine hohe Leistungsaufnahme von 160 Watt, was sie ideal zur Hallenbeleuchtung macht. Auch in Sachen Qualität kann die aus Aluminium gefertigte Leuchte voll und ganz überzeugen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Durchmesser
385 mm
Gewicht
1200 g
Länge (mm)
1500 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Aluminium
Plafond Farbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
20 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,21*
Zubehör
SLV
1005306
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.