Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Deckenrosette Fitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98293658
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Gewicht
654 g
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
132610
ab € 26,03*
Ähnlich
SLV
132621
ab € 21,40*
Ähnlich
SLV
132601
ab € 10,75*
Ähnlich
SLV
1001821
ab € 35,64*
Ähnlich
SLV
1001819
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.