Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fitu Tripple Rosette Lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fitu Tripple Rosette Lang
SLV Fitu Tripple Rosette Lang
SLV Fitu Tripple Rosette Lang
SLV Fitu Tripple Rosette Lang
SLV Fitu Tripple Rosette Lang
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85314787
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Hängeleuchte
Pendellampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1065 g
Länge (mm)
600 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
132611
ab € 26,03*
Ähnlich
SLV
132601
ab € 10,79*
Ähnlich
SLV
1001821
ab € 36,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.