Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One 80 Dali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One 80 Dali
SLV One 80 Dali
SLV One 80 Dali
SLV One 80 Dali
SLV One 80 Dali
SLV One 80 Dali
SLV One 80 Dali
SLV One 80 Dali
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98382856
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2140 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
60.31 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Gewicht
2160 g
Durchmesser
800 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
32 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
32 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002909
ab € 175,19*
Ähnlich
SLV
1002910
ab € 174,43*
Ähnlich
SLV
1002911
ab € 194,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.