Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One 60 Dali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
SLV One 60 Dali
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78366071
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Besonders angenehmes, DALI dimmbares Licht für Ihre Zimmer in Kombination mit ausgewöhnlichen Design gefällig? Genau dafür steht die ONE Leuchtenfamilie! Egal ob als Wandleuchte oder Pendelleuchte, Mit der ONE rücken Sie jeden Raum in das passende Licht. Nachhaltig und wartungsarm ist diese Wandaufbauleuchte durch eine zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
25 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Gewicht
1820 g
Durchmesser
600 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.6 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002909
ab € 174,28*
Ähnlich
SLV
1002911
ab € 194,88*
Ähnlich
SLV
1002912
ab € 194,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.