Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Floodi M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Floodi M
SLV Floodi M
SLV Floodi M
SLV Floodi M
SLV Floodi M
SLV Floodi M
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99041408
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Leistungsstarker FLOODI Strahler zur effektvollen, Beleuchtung von Flächen und Plätzen. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie der Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand, Decke und Boden geeignet. Der elektrische Anschluss Strahlers erfolgt durch den verbauten Treiber sowie der Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
30 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
540 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garage, Garten
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-30 - 35 °C
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Strahlungswinkel
100 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2980 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
99.33 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,46*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.