Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1231-3514-29G Herst.-Nr.: STKL2000404 EAN/GTIN: 763649172872 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das ultimative Sammlerstück Sammeln Sie das Kind und Ihr Kopfgeld – diese von Star Wars™ inspirierte externe Festplatte erweitert Ihre Sammlung, Workstation oder Gefechtsstation um machtvolle Leistung.
Zum Staunen schön Dieses Festplatten-Sammlerstück ziert das freudige Gesicht von Grogu, dem heimlichen Star von The Mandalorian™
Die Macht ist mit Ihnen Integrierte LED-Beleuchtung in ikonischem Blau. Die RGB LED-Beleuchtung lässt sich vollständig konfigurieren – damit Ihre Gaming-Galaxie in allen Farben erstrahlt.
Platz für jede Menge Beute Auf bis zu 2 TB Kapazität können Sie alle Ihre Medien, Dateien und Spiele speichern.
Wir halten Ihnen den Rücken frei! Sollte wirklich einmal das Unerwartete eintreten, wie etwa ein Wasserschaden oder eine Naturkatastrophe, sind Sie durch die Rescue-Dienste vor Datenverlust und entstehenden Kosten abgesichert. Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 2000 GB | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | ![](/p.gif) | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 167 g | ![](/p.gif) | Breite | 80 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 14.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 122.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | ![](/p.gif) | Benutzerhandbuch | Ja | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 39 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 137.5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 186.5 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 270 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1231 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 86,82* | € 109,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,33* | € 110,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 88,51* | € 111,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,97* | € 113,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 92,41* | € 116,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1231 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1231 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1231 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | ![](/p.gif) | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|