Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 16 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 16 TB Desktop Schwarz
LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 16 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-3501-89Q
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLG16000400
EAN/GTIN:
     763649170199
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Thunderbolt-Version
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
16 TB
Datenübertragungsrate
0.55 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
93.3 mm
Gewicht
3933 g
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
239 mm
Paketgewicht
4555 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 603,97*
€ 659,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 620,52*
€ 677,94*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 622,76*
€ 680,78*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 659,05*
€ 715,98*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 661,18*
€ 719,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,68*
€ 785,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,45*
€ 779,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,25*
€ 774,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,98*
€ 759,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,97*
€ 718,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 62,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 167,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 66,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 206,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.