Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS WL-30XLR Kabelloses Mikrofonsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS WL-30XLR Kabelloses Mikrofonsystem
BOSS WL-30XLR Kabelloses Mikrofonsystem
BOSS WL-30XLR Kabelloses Mikrofonsystem
BOSS WL-30XLR Kabelloses Mikrofonsystem
BOSS WL-30XLR Kabelloses Mikrofonsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100407092
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     WL-30XLR
EAN/GTIN:
     4957054516864
Suchbegriffe:
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Trägerfrequenz
20 kHz
Funkfrequenz
2400 MHz
Anzahl Kanäle
14 Kanäle
Dynamischer Bereich
110 dB
Maximaler Arbeitsabstand
70 m
LED-Anzeigen
Ja
XLR-Out
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Handmikrofon
Kabellose Reichweite
70 m
Mikrofon-Frequenzgang
20 - 2000 Hz
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Empfänger
1
Anzahl der enthaltenen Sender
1
Sender
Transmittertyp
Einsteck-Sender
Sender-Display
Ja
Schaltbandbreite des Senders
2400 MHz
Empfänger
Receiver Typus
Einzelbild
Antennentyp
Intern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.