Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Analog Telefon
>
Artikel
Snom D865 IP-Telefon Grau TFT WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-53-9296
Hersteller:
snom technology
Herst.-Nr.:
00004536
EAN/GTIN:
4260059583268
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das D865 ist ein wahrer Alleskönner - perfekt geeignet für diejenigen, die viel und intensiv mit ihrem Telefon arbeiten. Das über 40° stufenlos neigbare LC Display verfügt über kristallklare Farben und passt unabhängig von den Lichtverhältnissen perfekt in jede Büroumgebung. Die Sprachqualität ist einfach nur herausragend. Basierend auf HD-Audio arbeitet es zusätzlich mit einer erweiterten Rauschunterdrückung. Zudem ist es hörgerätekompatibel, verfügt über integriertes Bluetooth & WLAN, darüber hinaus kann man ein DECT-Headset via Dongle verbinden.
Das D865 ist damit nicht nur gut designed, sondern auch sehr durchdacht - egal in welcher Umgebung!
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP (RFC 3261), SDP (RFC 3261), RTP (RFC 8866), RTCP (RFC 3550), RTCP-XR, SIP REFER method (RFC 3515), rport (RFC 3581), ENUM, ICE, STUN (RFC 5389)
VoIP Protokolle
SIPS (SIP over TLS), SRTP (RFC 3711), SRTCP
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Sprachcodec
G.711, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.726, G.729, OPUS
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Seitenverhältnis
16:9
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
50000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
12
Anrufbeantworter
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Vollduplex
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Linux
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
1120 g
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
43
Anzahl der programmierbaren Tasten
10
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Telefon-Ausrüstungen
>
IP-Telefone
Weitere Suchbegriffe:
Schnurlostelefon
,
cordless phone
,
IP Phone
,
IP-Telefon
,
VoIP
,
VoIP Telefon
,
VoIP-Phone
,
Voice over IP
,
snom voip
,
analog telefon
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
2 Tage
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 136,63*
€ 163,78*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,41*
€ 163,79*
Lager 820
3 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 137,41*
€ 164,36*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 136,65*
€ 164,37*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 164,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snom A100D Headset
snom technology
4260059582131
ab € 28,44*
Zubehör
Snom A100M Headset
snom technology
4260059582124
ab € 23,31*
Zubehör
Snom EHS Adapter für Drahtlos-Headsets
snom technology
4260059581141
ab € 42,15*
Zubehör
Snom 00004570 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz
snom technology
00004570
ab € 4,81*
Zubehör
Snom A150 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Schwarz
snom technology
00004388
ab € 91,29*
Zubehör
Snom A170 Headset Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, Nackenband Büro/Callcenter Schwarz
snom technology
00004387
ab € 115,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen