Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 29460 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 29460 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 29460 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F3491
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
29 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,5666*
€ 0,9566*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,20*
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,52*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 2,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.