Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Qt14 G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Qt14 G9
SLV Qt14 G9
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104121430
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Das weiße 4,2W SLV SMD LED Leuchtmittel mit G9 Sockel und QT14 Form, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 10.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 300° und 3.000 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Breite
18 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
13 g
Leistungen
Lampenleistung
3.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Rohrförmig
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
10000
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einschaltzeit
0.5 s
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Gehäusematerial
Keramik
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005284
ab € 2,74*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.