Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-WK 1233 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-WK 1233 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1233 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1233 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1233 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1233 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1233 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1233 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1233 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 8 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104199346
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501233
EAN/GTIN:
     4006160012330
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Lagern Sie Ihre Getränke stilvoll mit ProfiCook und dem PC-WK 1233.

Der Glastürkühlschrank PC-WK 1233 von ProfiCook punktet mit seinem eleganten Edelstahl-Design, der hochwertigen UV-beständigen Glastür und der blauen LED-Innenraumbeleuchtung. Die elektronische Temperatursteuerung garantiert Ihnen stets die richtige Temperatur für Ihre Getränke.

Hinter der dreifach verglasten Gerätetür mit Edelstahlgriff finden im 23 Liter großen Innenraum 8 Flaschen à 0,75 Liter Platz. Der Weinkühlschrank wird thermoelektrisch gekühlt (ohne Kompressor) und verfügt zudem über ein Anti-Vibrationssystem. So wird jedes Getränk ob Wein, Sekt, Saft oder Wasser optimal und vorallem geräuscharm gekühlt.

Die aktuelle Temperatur wird Ihnen mittels LED-Display (blau beleuchtet) mitgeteilt. Stellen Sie diese bequem und einfach über das Bedienfeld ein (in °C oder °F).

3 herausnehmbare und hochwertige Holzablagen ermöglichen ein flexibles Positionieren und erlauben z. B. das Lagern von größeren Flaschen.

Sanftes, blaues LED-Licht setzt die Flaschen stilvoll und elegant in Szene. Bei Bedarf können Sie dieses auch separat abschalten.

Luxuriös, platzsparend und leise - der PC-WK 1233 von ProfiCook.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
8 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Temperraturreichweite (Zone 1)
16 - 32 °C
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
26 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
23 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
23 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
480 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
190 kWh
Energieverbrauch
0.521 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.55 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türanschlag
Rechts
UV-Schutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.