Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-WK 1235 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 36 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-WK 1235 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 36 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1235 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 36 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1235 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 36 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1235 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 36 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1235 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 36 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1235 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 36 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1235 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 36 Flasche(n)
ProfiCook PC-WK 1235 G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 36 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104199446
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501235
EAN/GTIN:
     4006160012354
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Lagern Sie Ihre Getränke stilvoll mit ProfiCook und dem PC-WK 1235.

Der Glastürkühlschrank PC-WK 1235 von ProfiCook punktet mit seinem eleganten Edelstahl-Design, der hochwertigen UV-beständigen Glastür und der blauen LED-Innenraumbeleuchtung. Die elektronische Temperatursteuerung garantiert Ihnen stets die richtige Temperatur für Ihre Getränke.

Hinter der zweifach verglasten Gerätetür mit Edelstahlgriff finden im 95 Liter großen Innenraum 36 Flaschen à 0,75 Liter Platz. Regeln Sie die Temperatur ganz einfach mit der praktischen Sensor Touch-Steuerung individuell nach Ihren Bedürfnissen. Der Weinkühlschrank verfügt zudem über ein Anti-Vibrationssystem. So wird jedes Getränk ob Wein, Sekt, Saft oder Wasser optimal und vorallem geräuscharm gekühlt.

Erleben Sie die Faszination perfekt gekühlter Weine mit unserem Weinkühlschrank, der Ihre edlen Tropfen in einem ansprechenden Ambiente präsentiert. Mit einer Kapazität von 36 Flaschen à 0,75 Liter und einem Nutzinhalt von 95 Litern bietet dieser Weinkühlschrank ausreichend Platz, um Ihre Weinschätze angemessen zu lagern.

Die Kompressorkühlung sorgt für eine präzise und gleichmäßige Temperaturkontrolle zwischen +4°C und +18°C, während das Anti-Vibrationssystem Ihren Wein vor Störungen bewahrt und eine ideale Reifung ermöglicht. Die Sensor Touch-Steuerung und das blau beleuchtete LED-Display bieten höchsten Bedienkomfort und ermöglichen eine einfache elektronische Temperatursteuerung.

Schaffen Sie eine einzigartige Atmosphäre in Ihrem Zuhause mit der ansprechenden schwarzen Gehäusefarbe und der zuschaltbaren blauen LED-Innenraumbeleuchtung, die Ihre Weinsammlung ins rechte Licht rückt. Die UV-beständige, zweifach verglaste Glastür schützt Ihre Weine vor schädlichen UV-Strahlen und bewahrt ihre Qualität und Geschmack.

Der Weinkühlschrank bietet Ihnen auf sieben Lagerebenen mit sechs herausnehmbaren Holzablagen die Flexibilität, Ihre Weine individuell zu organisieren. Verstellbare Standfüße sorgen für Stabilität und Anpassungsfähigkeit. Schenken Sie sich und Ihren Liebsten unvergessliche Genussmomente mit diesem stilvollen und funktionalen Weinkühlschrank.

Die aktuelle Temperatur wird Ihnen über ein LED-Display (blau beleuchtet) mitgeteilt. Stellen Sie diese bequem und einfach über das moderne Sensor Touch-Bedienfeld ein (in °C oder °F).

6 herausnehmbare und hochwertige Holzablagen ermöglichen ein flexibles Positionieren und erlauben z. B. das Lagern von größeren Flaschen.

Sanftes, blaues LED-Licht setzt die Flaschen stilvoll und elegant in Szene. Bei Bedarf können Sie dieses auch separat abschalten.

Luxuriös, platzsparend und leise - der PC-WK 1235 von ProfiCook.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
36 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Temperraturreichweite (Zone 1)
10 - 32 °C
Klimaklasse
SN-N
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
43 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
95 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
95 l
Antivibrationssystem
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
840 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
140 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.383 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.55 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
7 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türanschlag
Rechts
UV-Schutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,04*
€ 412,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.