Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-471352 Herst.-Nr.: 29S8170 EAN/GTIN: 734646731881 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 | | Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² | | Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 217 g/m² | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80 % | | Betriebstemperatur | 10 - 32 °C | | Höhe bei Betrieb | 0 - 2896 m | Merkmale | Duplexfunktion | Kopieren, Drucken | | Druckfarben | Schwarz | | Drucker-Schriftarten | PCL, PPDS, PostScript | Leistungen | Speicherkapazität | 2000 MB | | RAM-Speicher maximal | 2000 MB | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessortaktfrequenz | 1.2 MHz | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | | Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB | | Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 50 dB | | Schalldruckpegel (Kopieren) | 58 dB | | Schalldruckpegel (Scannen) | 56 dB | | Schalldruckpegel (Standby) | 15 dB | Zertifikate | Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/ IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII , TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP), Mopria Certified | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | | Gesamte Papierkapazität | 900 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | | Maximale Papierkapazität | 900 Blätter | | Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Marktpositionierung | Business | | Eingebautes Display | Ja | | Display | LCD | | Bildschirmdiagonale | 4.3 " | | Steuerung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows RT, Windows Vista, Windows XP | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Debian 10, Debian 9.4, Fedora 32, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 15, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 22.04, openSUSE 15.1 | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 470 mm | | Verpackungstiefe | 430 mm | | Verpackungshöhe | 403 mm | | Paketgewicht | 14710 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 411.48 mm | | Tiefe | 360.68 mm | | Höhe | 353.6 mm | | Gewicht | 13610 g | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SSL/TLS, TLS, TTLS | | Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Scannen | Scannen | Farbscan | | Duplex-Scan | Ja | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | | Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | | Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm | | Scan to | E-Mail, FTP, USB | | Scangeschwindigkeit (Farbe) | 21 Seiten pro Minute | | Scangeschwindigkeit (black) | 48 Seiten pro Minute | | Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 42 Seiten pro Minute | | Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 96 Seiten pro Minute | | Unterstützte Bildformate | JPEG, JPG, TIFF | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | Kopieren | Kopieren | Farbkopieren | | Duplex-Kopie | Ja | | Duplex-Kopiermodus | Auto | | Maximale Kopiergröße | A4 | | Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 39 Kopien pro Minute | | Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 42 Kopien pro Minute | | Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5.9 s | | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | Fax | Faxen | Mono-Faxen | | Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s | Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W | | Stromverbrauch (Standby) | 8.9 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.2 W | Drucken | Drucktechnologie | Laser | | Drucken | Monodruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | | Druckauflösung Farbe | 2400 x 600 DPI | | Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI | | Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 42 Seiten pro Minute | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5.9 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, multifunktionsdrucker laserdrucker lexmark, lexmark laserdrucker, laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 673,04* | € 735,68* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 705,95* | € 766,27* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 792,30* | € 852,37* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 794,35* | € 857,35* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 852,64* | € 920,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|