Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-7802085 Herst.-Nr.: 29S8170 EAN/GTIN: 734646731881 |
| |
|
| | |
| Lexmark XM3142 - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0-Host |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 675,97* | € 736,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 741,01* | € 804,45* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 779,98* | € 843,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 791,83* | € 857,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 995,06* | € 1.078,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|