Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US234 Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN US234 Computerdatenumschalter
ATEN US234 Computerdatenumschalter
ATEN US234 Computerdatenumschalter
ATEN US234 Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346386
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Fernbedienungsfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Überstromschutz
Ja
Netzstecker
USB Typ-C
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Fernedienungs-Eingang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
93.7 mm
Höhe
26.8 mm
Gewicht
120 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UH3235-AT
ab € 27,69*
Zubehör
Aten
UH3237-AT
ab € 103,82*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
ab € 83,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.