Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
ATEN USB-C Multiport Dock mit Power Passthrough
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59131090
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UH3234-AT
EAN/GTIN:
     672792009310
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das ATEN UH3234 USB-C Ultra-Slim Multiport Dock ist ein ultraschlankes, vollständiges Upgrade für Ihren Laptop, das alle zusätzlichen Erweiterungsmöglichkeiten bietet, die Sie benötigen. Verwenden Sie einfach ein einziges Kabel, um bis zu 10 Geräte mit Stromzuführung hinzuzufügen, um Ihre Produktivität mit zusätzliche HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.1 Gen 1, SD/MMC/MicroSD, Ethernet und Audio-Konnektivität zu steigern.

Mit Power Delivery Passthrough bis zu 60 W kann das UH3234 Ihren Laptop aufladen, während er mit der Dockingstation verbunden ist. Das UH3234 bietet Strom für angepasste USB-C Windows oder Mac Laptops mit PD-Profilspezifikationen von 20 V/ 3 A, 12 V/3 A, 9 V/3 A und 5 V/3 A.

Genießen Sie atemberaubendes 4K-Video oder ein Dual HD Monitor Setup mit HDMI-, VGA- und DisplayPort-Funktionalität. Das UH3234 leitet Video von einem Quell-Computer über ein einziges Kabel an einen DisplayPort- oder HDMI-Monitor weiter, wobei die höchste Qualität der 4K-Auflösung beibehalten wird. Sie können Ihren Windows USB-C Laptop auch auf zwei Monitore in 1080P spiegeln oder erweitern.

Dieses ergonomische Plug-and-Play Gerät (es werden keine Softwaretreiber benötigt) ist mit allen gängigen Betriebssystemen (Windows und OS X) kompatibel. Sparen Sie Platz auf Ihrem Desktop, indem Sie Ihren Laptop direkt auf der leichten und dennoch robusten Dockingstation platzieren oder das Dock neben Ihren Monitoren für eine elegante, minimalistische Workstation stellen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
321 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
460 g
Energie
Energiequelle
USB
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Aufladefunktion
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
US224-AT
ab € 12,13*
Zubehör
Aten
VC1280-AT-G
ab € 117,24*
Zubehör
Aten
US3342-AT
ab € 79,91*
Zubehör
Aten
UCE260-A7-G
ab € 47,65*
Zubehör
Aten
UH3238
ab € 30,67*
Zubehör
Aten
UH3239
ab € 28,94*
Zubehör
Aten
US234
ab € 32,78*
Zubehör
Aten
US3324
ab € 48,55*
Zubehör
Aten
US3344
ab € 62,14*
Zubehör
Aten
UH3235-AT
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.