Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162635 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 162635 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau, Holz
Princess 162635 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau, Holz
Princess 162635 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau, Holz
Princess 162635 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau, Holz
Princess 162635 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau, Holz
Princess 162635 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107473967
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162955.01.001
EAN/GTIN:
     8712836974999
Suchbegriffe:
Grill-Ablage
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
5
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Holz
Formfaktor
Rechteckig
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 230 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Überhitzungsschutz
Ja
Kabellänge
2 m
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Weitere Suchbegriffe: raclette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9190G
ab € 40,47*
Ähnlich
Princess
01.162635.01.001
ab € 49,08*
Ähnlich
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,43*
Ähnlich
Princess
01.162810.01.001
ab € 26,39*
Ähnlich
Princess
01.162820.01.001
ab € 33,02*
Ähnlich
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.