Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Elektrogrill
>
Elektro-Tischgrill
>
Artikel
Princess 162655 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-107473990
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.162655.01.001
EAN/GTIN:
8712836973978
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
3
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
LED-Anzeigen
Leistung
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
440 x 250 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Überhitzungsschutz
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Kabellänge
1.5 m
Anschlussstecker-Typ
Typ F
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Raclette Grills
Weitere Suchbegriffe:
Elektrogrill
,
Rollengrill
,
Raclette
,
Raclette-Grill
,
Raclettegrill
,
princess tischgrill
,
dönergrill
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO9038G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz
DOMO
DO9038G
ab € 39,98*
Ähnlich
Domo DO9039G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau
DOMO
DO9039G
ab € 44,57*
Ähnlich
Princess 162645 Raclette 8 Grill Deluxe
Princess
01.162645.01.001
ab € 46,30*
Ähnlich
Princess 162830 Raclette 8 Stone Grill Party
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,36*
Ähnlich
Princess 162840 Raclette 8 Grill und Teppanyaki Party
Princess
01.162840.01.001
ab € 34,86*
Ähnlich
Princess 162925 Raclette Piano 8
Princess
01.162925.01.001
ab € 55,02*
Ähnlich
Tristar RA-2736 Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Tristar
RA-2736
ab € 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen