Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
>
Artikel
AudioCodes TEAMS-RXV81-B10 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-107491548
Hersteller:
AudioCodes
Herst.-Nr.:
TEAMS-RXV81-B10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
AUX-Eingang (Lautsprecher)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP (IPv4)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, SRTP, TLS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromstärke
3 A
DC input Spannung
12 V
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 9
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Horizontales Blickfeld
110 °
Vertikales Blickfeld
75 °
Diagonales Blickfeld
120 °
Fernbedienungsschnittstelle
Bluetooth
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio-System - voll Duplex
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
RMS-Leistung
10 W
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Clear Voice Technologie
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Anzahl der Mikrofonarrays
6
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
212 x 128.4 x 152.8 mm
Fernbedienungsgewicht
908 g
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.769,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,07*
€ 2.246,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,02*
€ 2.244,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,66*
€ 2.188,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,38*
€ 2.148,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.769,62*
€ 2.105,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AudioCodes C455HD IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT
AudioCodes
TEAMS-C455HDPS
ab € 348,33*
Zubehör
AudioCodes C455HD IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT
AudioCodes
TEAMS-C455HD
ab € 333,74*
Zubehör
AudioCodes C455HD IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW
ab € 404,18*
Zubehör
AudioCodes C470HD IP-Telefon Schwarz TFT
AudioCodes
TEAMS-C470HD
ab € 363,11*
Zubehör
AudioCodes C470HD IP-Telefon Schwarz TFT WLAN
AudioCodes
TEAMS-C470HD-DBW
ab € 372,91*
Zubehör
AudioCodes C470HD IP-Telefon Schwarz TFT WLAN
AudioCodes
TEAMS-C470HDPS-DBW
ab € 384,40*
Zubehör
AudioCodes RX-PAD Controller Schwarz
AudioCodes
TEAMS-RX-PAD
ab € 587,72*
Zubehör
AudioCodes RXV81 Schwarz 3840 x 2160 Pixel
AudioCodes
TEAMS-RXV81
ab € 1.277,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen