Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl TFS CZ 01 Indoor Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl TFS CZ 01 Indoor Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Brennenstuhl TFS CZ 01 Indoor Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Brennenstuhl TFS CZ 01 Indoor Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Brennenstuhl TFS CZ 01 Indoor Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107736833
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1293920
EAN/GTIN:
     4007123681266
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Sensor-Typ
Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabellos
Betriebsradius
30 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,1006*
€ 26,2997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,7906*
€ 25,9308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1293900
ab € 15,90*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294060
ab € 34,39*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294070
ab € 31,97*
Ähnlich
Brennenstuhl
1293910
ab € 15,4354*
Ähnlich
Brennenstuhl
1293930
ab € 19,6221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.