Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC3020 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC3020 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Silber
ATEN UC3020 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Silber
ATEN UC3020 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Silber
ATEN UC3020 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Silber
ATEN UC3020 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Silber
ATEN UC3020 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Silber
ATEN UC3020 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Silber
ATEN UC3020 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108836027
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Samplerate
48 kHz
Energiequelle
USB
HDMI-Version
1.4b
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Produktfarbe
Silber
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
73 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
14 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.