Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA57 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 260 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell ScanPal EDA57 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 260 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA57 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 260 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA57 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 260 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA57 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 260 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA57 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 260 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA57 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 260 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA57 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 260 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109222541
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA57-11BE91H21RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
12
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Telefonfunktion
Ja
Scanner-Typ
1D/2D
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Breite
75 mm
Tiefe
14.4 mm
Höhe
159 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
5G
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Kryo
Prozessor
480
Prozessorhersteller
Qualcomm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
16 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Flash-Speicher
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Touch-Technologie
Multitouch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.031,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,60*
€ 1.327,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,62*
€ 1.324,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,14*
€ 1.284,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,66*
€ 1.253,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,23*
€ 1.227,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
711305
ab € 24,53*
Zubehör
Brodit
712305
ab € 79,26*
Zubehör
Brodit
713305
ab € 79,26*
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,39*
Zubehör
Honeywell
50172021-001
ab € 41,29*
Zubehör
Honeywell
EDA52-ADC
ab € 23,91*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-2
ab € 192,65*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-3
ab € 225,89*
Zubehör
Honeywell
EDA52-EB-UN-0
ab € 229,04*
Zubehör
Honeywell
EDA52-EB-UN-2
ab € 215,51*
Zubehör
Honeywell
EDA52-HB-2
ab € 124,01*
Zubehör
Honeywell
EDA52-HB-3
ab € 108,95*
Zubehör
Honeywell
EDA52-QBC-3
ab € 105,44*
Zubehör
Honeywell
EDA52-RB-0
ab € 14,66*
Zubehör
Honeywell
EDA52-SH-R
ab € 78,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.