Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21139 0 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller 21139 0 Bohrer
Heller 21139 0 Bohrer
Artikel-Nr.:
     415-heller21139
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21139 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
2.8 mm
Länge (mm)
61 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
33 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,585*
€ 0,938*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,81*
€ 7,67*
8 Tage
40
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,41*
€ 20,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 3,23*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.