Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Panasonic Toughbook 55 MK2 Laptop 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111632891
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55EZ0QYB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Prozessor Besonderheiten
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6500 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Akkuladezeit
3 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Belgisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2220 g
Breite
345 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
38.8 mm
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7.05 A
Netzteil Ausgangsspannung
15.6 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Tropfdicht
91 cm
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Blendfreier Bildschirm
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1145G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.6 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.1 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.119,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.336,05*
€ 2.779,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.299,12*
€ 2.735,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,92*
€ 2.591,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.143,88*
€ 2.551,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.119,25*
€ 2.521,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 311,05*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 619,31*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,62*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,57*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,68*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,78*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 377,45*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,45*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 189,91*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 159,67*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 285,49*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 186,86*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 191,69*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 186,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.