Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSSDE30-2T00-G26 Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSSDE30-2T00-G26 Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz
SanDisk SDSSDE30-2T00-G26 Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz
SanDisk SDSSDE30-2T00-G26 Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz
SanDisk SDSSDE30-2T00-G26 Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112186478
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE30-2T00-G26
EAN/GTIN:
     619659204853
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das Leben wartet nicht – verpassen Sie es nicht
Die schönsten Momente sind schnell vorbei. Damit Sie sie nicht verpassen, benötigen Sie einen schnellen, zuverlässigen Speicher. Die SanDisk® Portable SSD ist schnell und die ideale Lösung, um Inhalte und Erinnerungen unterwegs zuverlässig zu speichern.

Schnell, mobil, günstig.
Profitieren Sie von SSD-Leistung mit einer Lesegeschwindigkeit von 520 MB/s in einem mobilen Laufwerk.

Der Speicher für die schönsten Momente
Sichern Sie Ihre Inhalte und Erinnerungen mit einer zuverlässigen mobilen Speicherlösung.

Robust genug für unterwegs
Auf ins Abenteuer – dieses robuste Laufwerk ist fallsicher aus bis zu zwei Metern Höhe und hält so einiges aus.

Geht nicht verloren
Mit dem stabilen Gummihaken können Sie die SSD sicher an Gürtelschlaufen oder einem Rucksack befestigen.

Weltweiter Vertrauenspartner
Aus dem Hause SanDisk® – der Marke, der professionelle Fotografen vertrauen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Tropfsicher
Zertifizierung
CE, FCC, RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
800 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.9 mm
Tiefe
9.91 mm
Höhe
96.9 mm
Gewicht
40 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibrationen in Betrieb
5 G
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 90,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 65,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 102,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,30*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 64,19*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,21*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,64*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 6,86*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 88,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.