Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Sigel C2431 Terminkalender Wochen-Terminkalender 176 Seiten Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112610185
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     C2431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Entdecken Sie den besten Kalender, der Sie je durchs Jahr begleitet hat. Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten Wochenkalender für 2024 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A6 (9,3 x 14 cm) mit 176 Seiten (davon 18 Blätter perforiert). Dank seines flexiblen Softcovers in taupe passt der Terminplaner gut in jede Tasche. Die Oberfläche mit gerillter Softwave-Struktur sorgt für eine angenehme Haptik und macht den Terminkalender zum eleganten Begleiter. Viele hilfreiche Infoseiten und praktische Funktionen werden Sie überzeugen: z. B. haben Sie mit der dehnbaren Stiftschlaufe immer einen passenden Stift zur Hand, Notizen können Sie dank perforierter Notizblätter einfach weitergeben. Organisieren Sie Ihre Termine und Notizen mit den stylischen beigelegten Stickern. Absolut hochwertig in Qualität und Design - dieser Buchkalender wird Sie begeistern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Höhe
140 mm
Tiefe
15 mm
Merkmale
Typ
Wochen-Terminkalender
Bucheinband-Typ
Softcover
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Produktfarbe
Graubraun
Zeitrahmen
2024
Format
A6
Abdeckungsmaterial
Kunststoff
Buchbindungsart
Fadenheftung
Mediengewicht
80 g/m²
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Eckform
Abgerundete Ecken
Perforierte Abrisslinie
Ja
Verschluss
Gummiband
Pen-Loop
Ja
Innere Tasche(n)
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
2
Kalender
Ja
Zeitzonen
Ja
Offizielle Feiertage
Ja
Anzahl der Wochen pro Seite
0,5
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.