Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI TZ-850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
RUBI TZ-850
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112945698
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     17952
EAN/GTIN:
     8413797179521
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider rubi
fliesenschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittlänge (max.)
850 mm
Max. Schnittstärke
21 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Porzellan
Material
Chromstahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,53*
€ 1.119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,41*
€ 1.046,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 856,86*
€ 1.019,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 834,31*
€ 992,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,90*
€ 923,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,13*
€ 910,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,41*
€ 898,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
18980
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.