Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MIN 4600TL-XH Solarenergie-Speichersystem 4,6 kVA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MIN 4600TL-XH Solarenergie-Speichersystem 4,6 kVA Weiß
Growatt MIN 4600TL-XH Solarenergie-Speichersystem 4,6 kVA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112999902
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     MIN 4600TL-XH
EAN/GTIN:
     6975609725460
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Überspannungskategorie
CAT II
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Merkmale
Kapazität Ausgangsleistung (max.)
4.6 kVA
Eingangs-Betriebsspannung (min)
70 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
550 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
180 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anzahl der Phasen
1
MPP-Spannungsbereich
70 - 550 V
Max. Leistung
4200 W
Maximale Eingangsleistung (DC)
8400 W
Ausgangsstrom
20.9 A
Startspannung
100 V
DC input Spannung
550 V
Kurzschlußstrom pro MPPT (max.)
16.9 A
Anzahl der Strings pro MPPT
1
Maximaler Eingangsstrom pro MPPT
13.5 A
THD, totalklirren
3 %
Wirkungsgrad (EU)
97.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
350 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,4342*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,4542*
€ 1.113,1905
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,8542*
€ 1.101,7665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,5642*
€ 1.057,3914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,5742*
€ 1.025,2733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,4342*
€ 978,6967
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Shinewifi-X
ab € 30,47*
Zubehör
Growatt
TPM-E
ab € 187,195*
Zubehör
Growatt
SYN 50 XH 10
ab € 271,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.