Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L2800DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L2800DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2800DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2800DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2800DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2800DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2800DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L2800DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114517775
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L2800DW
EAN/GTIN:
     4977766831413
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Mit dem Brother MFC-L2800DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck, Faxfunktion, einer geschlossenen Papierkassette und einem großen automatischen Vorlageneinzug. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.

Der MFC-L2800DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn es verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 700 Seiten für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5, B6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
105 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
147 - 356 mm
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
2500 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
120 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8443310000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
517 mm
Verpackungshöhe
434 mm
Paketgewicht
15300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
319 mm
Gewicht
11600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, POP3, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, Datei, OCR
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxweiterleitung
Ja
Automatische Reduzierung
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
470 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
480 W
Energieverbrauch (bereit)
43 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
4.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.08 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.37 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8.5 s
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker a4 duplex, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR2510
ab € 66,09*
Zubehör
Brother
TN2510
ab € 33,42*
Zubehör
Brother
TN2510XL
ab € 59,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.