Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB MEGA TOWER R Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 10 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB MEGA TOWER R Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 10 W F
RZB MEGA TOWER R Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 10 W F
RZB MEGA TOWER R Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 10 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114536184
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612147.004.1.730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und transluzenten Entblendlamellen. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussleitung werkseitig vormontiert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
800 mm
Gewicht
4050 g
Kopfdurchmesser
115 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE, EAC
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Strahlungswinkel
90 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
920 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,77*
€ 539,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,07*
€ 534,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,23*
€ 484,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,79*
€ 454,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982103.000
ab € 48,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.