Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline ICE MUSIC BUCKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline ICE MUSIC BUCKET
Cellularline ICE MUSIC BUCKET
Cellularline ICE MUSIC BUCKET
Cellularline ICE MUSIC BUCKET
Cellularline ICE MUSIC BUCKET
Cellularline ICE MUSIC BUCKET
Cellularline ICE MUSIC BUCKET
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114582594
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BTSPKCHAMPAGNE23W
EAN/GTIN:
     8018080458385
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Eis-Eimer
Eiseimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
720 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Audio
RMS-Leistung
5 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Eiskübel
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluethooth-Reichweite
10 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Tablet / Smartphone
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Akkuladezeit
1.5 h
Bereitschaftszeit
500 h
DC input Spannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.