Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei Smart Frame WiFi 101 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei Smart Frame WiFi 101 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Rollei Smart Frame WiFi 101 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Rollei Smart Frame WiFi 101 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Rollei Smart Frame WiFi 101 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Rollei Smart Frame WiFi 101 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Rollei Smart Frame WiFi 101 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Rollei Smart Frame WiFi 101 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115665080
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     30282
EAN/GTIN:
     4048805302826
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
In unserem digitalen Zeitalter nehmen wir oft hunderte Fotos und Videos von Urlauben, Ausflügen oder einfach aus unserem Alltag auf unseren Smartphones, Tablets und anderen digitalen Geräten auf. Die schönsten und erinnerungsreichsten Aufnahmen möchte man gerne in seinem Zuhause präsentieren sowie mit der Familie und mit Freunden teilen. Eine smarte, einfache und innovative Lösung dafür bietet Ihnen unser digitaler Bilderrahmen Smart Frame WiFi 101 Mirror. Mit ihm senden Sie Ihre Lieblingsaufnahmen von Ihrem Smartphone oder Tablet direkt an den digitalen Bilderrahmen – in Sekundenschnelle!

Schnelles und einfaches Senden von Fotos oder Videos an den digitalen Bilderrahmen mit der kostenlosen Frameo-App

Das Versenden der Fotos und Videos mit einer Länge von 15 Sekunden funktioniert über die kostenlose Frameo-App für Ihr Smartphone oder Tablet. Ohne lästige Registrierung oder Anmeldung können Sie direkt loslegen und ganz einfach alle gewünschten Aufnahmen auf Ihrem Smartphone oder Tablet auswählen, einen oder mehrere Smart Frames als Empfänger bestimmen und die Aufnahmen per WLAN-Funktion an den oder die Bilderrahmen versenden – ganz egal, wo auf der Welt Sie sich gerade befinden. So können Sie beispielsweise im Urlaub Ihre Schnappschüsse direkt an den Smart Frame WiFi Ihrer Familie senden und so Ihre Lieblingsmomente mit Ihren Liebsten teilen.

10,1 Zoll Bildschirmdiagonale, Touchscreen und hochwertiges IPS-Panel

Der Smart Frame WiFi 101 Mirror hat einen LCD-Bildschirm mit 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale und ist mit einem hochwertigen IPS-Panel ausgestattet, das Ihnen gegenüber anderen Panel-Typen die Vorteile einer höheren Farbgenauigkeit sowie eines größeren Betrachtungswinkels bietet und so Ihre Fotos und Videos gestochen scharf und in leuchtenden, lebensechten Farben darstellt. Bedienen lässt sich der Smart Frame WiFi ganz bequem via Touchscreen. Auch über den Speicherplatz müssen Sie sich nicht sorgen – der interne Speicher von insgesamt 8 Gigabytes bietet Platz für bis zu 7.000 Fotos oder 250 Videos.

Viele Funktionen, z.B. Spiegel-Funktion im ausgeschalteten Zustand, Import- und Export-Funktion, automatische oder manuelle Dreh-Funktion, Rahmenanpassungs-Funktion, Reaktions-Funktion, Beschriftungs-Funktion, Ausblend-Funktion, Schlafmodus-Funktion

Eines der herausragendsten Merkmale des Smart Frame WiFi 101 Mirror ist seine komplett verspiegelte Frontseite. Im ausgeschalteten Zustand sieht der Bilderrahmen aus wie ein normaler Spiegel, der sich wunderbar in die Einrichtung Ihres Zuhauses einbindet. Und sobald der Rahmen eingeschaltet wird, verwandelt sich seine Oberfläche in ein Display, auf dem Ihre schönsten Erinnerungen erscheinen. Daneben bietet der Smart Frame WiFi 101 viele verschiedene Funktionen, wie eine automatische oder manuelle Dreh-Funktion der Aufnahmen, eine Anpassungs- bzw. Füll-Funktion der Aufnahmen an den Rahmen, eine Beschriftungs-Funktion der Aufnahmen, eine Reaktions-Funktion mit verschiedenen Emojis sowie eine Schlafmodus-Funktion, mit der Sie beispielsweise bestimmen können, dass sich der Bildschirm des Bilderrahmens automatisch abends ausschaltet und morgens wieder einschaltet, um den Stromverbrauch zu minimieren.

microSD-Speicherkarten Slot und Micro-USB-Anschluss

Alternativ zu der Übertragung via Frameo-App haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Aufnahmen klassisch via microSD-Speicherkarte oder via externen Speicher mit Micro-USB-Anschluss auf den Bilderrahmen zu importieren, vom Bilderrahmen zu exportieren oder ein Backup des gesamten Bilderrahmens zu erstellen.

Montage stehend oder hängend, horizontal oder vertikal möglich

Die Montage des Smart Frame WiFi 101 Mirror ist sehr flexibel. Der Bilderrahmen kann sowohl im Quer- als auch im Hochformat genutzt und dank des abnehmbaren Standfußes stehend auf Tischen, Regalen oder Sideboards platziert werden. Und dank des modernen Designs mit der verspiegelten Front passt der Bilderrahmen in nahezu jede Inneneinrichtung. So können Sie ihn optimal als dekoratives Highlight in Ihrem Zuhause integrieren oder Ihren Liebsten damit eine Freude machen.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprecherleistung
1 W
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Micro-USB B
WLAN
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
MP4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
800 x 1280 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
Helligkeit
220 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
180 °
Bildwinkel, vertikal
180 °
Seitenverhältnis
16:9
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Stromverbrauch (Standby)
4.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
541 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Video-Wiedergabe
Ja
Prozessor
RK3126
USB-Massenspeicher
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.