| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116071297 Herst.-Nr.: 9021824M EAN/GTIN: 8712079517939 |
| |
|
| | |
| Dieses Acrylfarben-Set mit 24 x 12-ml-Tuben bietet eine große Auswahl an Farben, mit denen Sie verschiedene Gemälde erstellen können. Sparen Sie sich die Zeit für das Mischen eigener Farben mit der umfangreichen Farbauswahl dieses Sets! Aufgrund der praktischen Größe sind diese Tuben ideal für Ihr Atelier oder zum Mitnehmen auf Reisen. Talens Art Creation bietet auch Sets mit 6, 8 und 12 Tuben sowie ein Starterset mit allem, was Sie für den Einstieg in die Acrylmalerei benötigen. Inhalt: 24 x 12-ml-Tuben (2 x 105 Titanweiß – 267 Azogelb Zitrone – 275 Primärgelb- 270 Azogelb dunkel – 276 Azo-Orange – 396 Naphtholrot mittel – 318 Karmin – 369 Primärmagenta – 567 Permanentrotviolett – 568 Permanentblauviolett – 504 Ultramarin – 512 Kobaltblau (Ultramarin) – 572 Primärzyan – 570 Phthaloblau – 564 Brillantblau – 661 Türkisgrün – 617 Gelbgrün – 618 Permanentgrün hell – 619 Permanentgrün dunkel – 227 Gelber Ocker – 411 Siena gebrannt – 409 Umbra gebrannt – 701 Elfenbeinschwarz). Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Produktform | Röhre | Logistikdaten | Ursprungsland | Niederlande | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 12 ml | Merkmale | Farbe des Anstrichs | Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Magenta, Orange, Rot, Violett, Weiß | | Spendertyp | Röhre | | Farbcode | 105, 267, 275, 270, 276, 396, 318, 396, 318, 369, 567, 568, 504, 512, 572, 570, 564, 661, 617, 618, 619, 227, 411, 409, 701 | | Name der Farbe | Titanium White, Azo Yellow Lemon, Primary Yellow, Azo Yellow Deep, Azo Orange, Naphthol Red Medium, Carmine, Primary Magenta, Permanent Red Violet, Permanent Blue Violet, Ultramarine, Cobalt Blue (Ultramarine), Primary Cyan, Phthalo Blue, Brilliant Blue, Turquoise Green, Yellowish Green, Permanent Green Light, Permanent Green Deep, Yellow Ochre, Burnt Sienna, Burnt Umber, Ivory Black | | Produktfarbe | Pink, Weiß | | Geeignet für Materialien | Papier, Stein, Holz | | Geignet zum Überstreichen | Ja | | Anzahl | 24 |
|
| | |
| | | |
| |