| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-116076315 Herst.-Nr.: 9021812M EAN/GTIN: 8712079517922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Acrylfarben-Set mit 12 x 12-ml-Tuben bietet eine großartige Grundpalette an Farben, mit denen Sie verschiedene Gemälde erstellen können. Aufgrund der praktischen Größe sind diese Tuben ideal für Ihr Atelier oder zum Mitnehmen auf Reisen. Talens Art Creation bietet auch Sets mit 6, 8 und 24 Tuben sowie ein Starterset mit allem, was Sie für den Einstieg in die Acrylmalerei benötigen. Inhalt: 12 x 12-ml-Tuben (105 Titanweiß – 227 Gelber Ocker – 270 Azogelb dunkel – 275 Primärgelb – 369 Primärmagenta – 396 Naphtholrot mittel – 409 Umbra gebrannt – 411 Siena gebrannt – 504 – Ultramarin – 572 Primärzyan – 619 Permanentgrün dunkel – 701 Elfenbeinschwarz). Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Produktform | Röhre | Logistikdaten | Ursprungsland | Niederlande | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 12 ml | Merkmale | Farbe des Anstrichs | Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Magenta, Rot, Weiß, Gelb | ![](/p.gif) | Spendertyp | Röhre | ![](/p.gif) | Farbcode | 105, 227, 270, 275, 369, 396, 409, 411, 504, 572, 619, 701 | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Titanium White, Yellow Ochre, Azo Yellow Deep, Primary Yellow, Primary Magenta, Naphthol Red Medium, Burnt Umber, Burnt Sienna, Ultramarine, Primary Cyan, Permanent Green Deep, Ivory Black | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink, Weiß | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Papier, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Geignet zum Überstreichen | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl | 12 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |